Riferimenti
Camozzi:2530-3/8-1/4
Rubix:170000000469821
Produttore:2530 3/8-1/4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2530-5857 2530 3/8-1/4
Raccordi accessori Serie 2000 in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | riduttore, serie 2000 - bussola di riduzione in ottone nichelato; maschio r3/8 (bspt) x femmina g1/4 (bsp). |
| Connessione 2 | 1/4 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | r |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore