Riferimenti
Titan Engineering:RPX10914
Rubix:999190900055009
Produttore:10914


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 (femmina) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L F.F. 1/4 10914
ELLE F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 (femmina) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 (raccordi standard) |
| Connessione 2 | g1/4 (femmina) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore