8030269-NIPPLO DOPPIO NPFC-D-2G18-M

Capezzolo doppio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPFC-D-2G18-M
Rubix:160000000612732
Produttore:8030269
EAN:4052568063719
8030269-NIPPLO DOPPIO NPFC-D-2G18-M

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/8 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030269-NIPPLO DOPPIO NPFC-D-2G18-M


Nipplo doppio NPFC-D-2G18-M Informazioni sui materiali per Raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensione del contenitore=10, Pressione di esercizio=-0,95 - 50 bar, Mezzo di esercizio=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classificazione della resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/8 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Connessione 2g 1/8 in
Codice doganale74199990
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione