PROLUNGA M.F. CILINDRICA 1/4 1/2 105Z1412
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX105Z1412
Rubix:999190900054968
Produttore:105Z1412


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.F. CILINDRICA 1/4 1/2 105Z1412
PROLUNGA M/F CILINDRICA 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrica |
| Connessione 2 | 1/2' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore