PORTAGOMMA CIL. 12-3/8 119Z1238
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1238
Rubix:999190900055128
Produttore:119Z1238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 12-3/8 119Z1238
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Profilo | g3/8 |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore