Riferimenti
Titan Engineering:2101200
Rubix:999190900055481


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo nominale ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DADO PER OGIVA 12 2101200
DADO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo nominale ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | dado di serraggio |
| Connessione 2 | filettatura m18x1,5 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore