PORTAGOMMA FEMMINA 09-1/4 1220914
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1220914
Rubix:999190900055145
Produttore:1220914


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø9,00 mm (09) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA FEMMINA 09-1/4 1220914
PORTAGOMMA FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:9.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø9,00 mm (09) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Connessione 2 | attacco femmina 1/4' (filettatura bsp cilindrica: g1/4) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore