RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859699

Regol. flusso inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859699
Rubix:170000000537883
EAN:3660338146824
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859699

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 1/2
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859699


Filettatura corta (orientabile). Tenuta in FKM. Inox 316L
da -10°C a +120°C
da 1 bar a 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 1/2
Pressione massima di esercizio10 bar
Profiloregolatore di flusso in acciaio inox (filettato) - attacco filettato g 1/2 a 1/2 portagomma; destinato alla regolazione del flusso di aria compressa; costruzione in aisi 316l.
Connessione 21/2
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio0 bar
€ 205,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione