Riferimenti
Camozzi:1410 6/4-1/8
Rubix:170000000469459
Produttore:1410 6/4-1/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 bspt (gas conico iso 7) |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1410-3156 1410 6/4-1/8
Raccordo a T Camozzi 1410 6/4-1/8 con attacco tubo push-on 6/4 e filettatura 1/8 BSPT (GAS conico). Ottone nichelato, -20…80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 bspt (gas conico iso 7) |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
| Profilo | tee (t) |
| Connessione 2 | tubo 6/4 mm (attacco push-on) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione