Riferimenti
Titan Engineering:RPX11114
Rubix:999190900055050
Produttore:11114


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 femmina (f/f) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T F.F.F. 1/4 11114
T F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 femmina (f/f) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t f/f/f (raccordo a t) |
| Connessione 2 | g1/4 femmina (f/f) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione