Riferimenti
Titan Engineering:RPX11118
Rubix:999190900055051
Produttore:11118


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T F.F.F. 1/8 11118
T F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t f.f.f. |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore