PORTAGOMMA CIL. 07-1/4 1190714
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1190714
Rubix:999190900055095
Produttore:1190714

Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 07-1/4 1190714
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:7.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø7,00 mm |
| Profilo | raccordi standard 100 |
| Connessione 2 | attacco filettato 1/4' (g1/4) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
