Riferimenti
Titan Engineering:RPX1041218
Rubix:999190900054930
Produttore:1041218


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE M.F. CONICA 1/2 1/8 1041218
RIDUZIONE M/F CONICA 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | riduzione m/f conica |
| Connessione 2 | rc 1/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore