OGIVA DIRITTO M. 08-3/8 2010838
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2010838
Rubix:999190900055371


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 08-3/8 2010838
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto maschio conico (ogiva) |
| Connessione 2 | g3/8 (3/8') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore