T M.M.F. 1 11801

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX11801
Rubix:999190900055089
Produttore:11801
T M.M.F. 1 11801

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1g1' (maschio)
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T M.M.F. 1 11801


T M.M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 1g1' (maschio)
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilot m/m/f
Connessione 2g1' (femmina)
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabspp
10,10 IVA esclusa
/ Unità
12,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione