00003026-ARTICOLO M-5ALN-6

Gomito a gomito - M5AL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:M-5ALN-6
Rubix:999221025030167
Produttore:M-5ALN-6
00003026-ARTICOLO M-5ALN-6

Riepilogo info tecniche

Materialec3604 nichelato per elettrolisi (guarnizione nbr)
Connessione 1ø 6/4
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003026-ARTICOLO M-5ALN-6


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5AL, raccordo miniaturizzato - Gomito orientabile a resca

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x15x13 mm
Peso4 g
Materialec3604 nichelato per elettrolisi (guarnizione nbr)
Connessione 1ø 6/4
Pressione massima di esercizio15 bar
Profilogomito orientabile a resca (per tubi in nylon)
Connessione 2m5 x 0,8
Temperatura massima60 °C
Tipo di filettaturametrico
Paese d'origineJP
Codice doganale73181568
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione