Riferimenti
Camozzi:2601 4,5-M5
Rubix:170000000469857
Produttore:2601 4,5-M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 2,5 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2601-0352 2601 4,5-M5
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 2,5 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | adattatore maschio per tubo flessibile |
| Connessione 2 | m5 maschio |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore