RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843013

TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONALE - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843013
Rubix:170000000534283
EAN:3660338062995
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843013

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g3/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843013


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g3/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilotappo parallelo maschio - testa esagonale
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabsp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
€ 12,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione