Riferimenti
Titan Engineering:RPX2010618
Rubix:999190900055367
Produttore:2010618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (cw614n) con guarnizioni in nbr (o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: 6,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 06-1/8 2010618
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (cw614n) con guarnizioni in nbr (o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: 6,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Profilo | diritto (ogiva) |
| Connessione 2 | attacco filettato: 1/8' |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore