Riferimenti
Titan Engineering:11201
Rubix:999190900055054


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1' |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T F.M.F. 1 11201
T F.M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1' |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Profilo | t (f.m.f.) |
| Connessione 2 | femmina 1' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione