50-2543-0052 2543 M5

2543 Manicotto Femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:2543 M5
Rubix:170000000469843
Produttore:2543 M5
50-2543-0052 2543 M5

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2543-0052 2543 M5


L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Pressione massima di esercizio80 bar
Profiloadattatore uguale
Connessione 2g 3/8
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturametrico
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione