RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842978

DOPPIO NIPPLO DIVERSO, CONICO - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842978
Rubix:170000000534256
EAN:3660338062728
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842978

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842978


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilonipplo conico maschio - riduzione
Connessione 2g 3/4
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspt
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
23,92 IVA esclusa
/ Unità
29,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione