50-2020-0059 2020 1/2-1/2

Gomito metrico maschio femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:2020 1/2-1/2
Rubix:170000000469718
Produttore:50-2020-0059
50-2020-0059 2020 1/2-1/2

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2 in
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2020-0059 2020 1/2-1/2


Raccordo in ottone Mod. 2020/ 2021 Gomito maschio/femmina - conico. Versioni con filettature M5, 1/8 e 1/4 fornite in multipli di 10. Filettature da 3/8 e 1/2 fornite in multipli di 5.
50-2020-0059 2020 1/2-1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2 in
Pressione massima di esercizio80 bar
Profilogomito fisso maschio-femmina (s2020) - r1/2 (bspt) maschio x g1/2 (bsp/p) femmina
Connessione 2g 1/2
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturabspt
€ 2,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione