RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842996

Raccordo femmina in acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842996
Rubix:170000000534270
EAN:3660338062865
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842996

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g3/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842996


Pressione: 140 bar. Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di esercizio: da -110 °C a +300 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g3/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilofemmina/femmina
Connessione 2g 3/8
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabsp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
12,71 IVA esclusa
/ Unità
15,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione