4616-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/8

Valvola di scarico rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SEU-1/8
Rubix:160000000578273
Produttore:4616
EAN:4052568000714
4616-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/8
Riepilogo info tecniche
Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 4616-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/8


Valvola scarico rapido SEU-1/8 Con silenziatore incorporato. Funzione della valvola=Scarico rapido, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Tipo di montaggio=Filettato, Portata nominale standard, scarico=550 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x41x26 mm
Peso66,05 g
Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2g 1/8
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,74 IVA esclusa
/ Unità
54,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore