Riferimenti
Titan Engineering:RPX11718
Rubix:999190900055086
Produttore:11718


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' maschio (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.M. 1/8 11718
T M.F.M. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' maschio (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
| Profilo | t m.f.m. |
| Connessione 2 | 1/8' femmina (bspp) |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione