Riferimenti
Titan Engineering:RPX1043818
Rubix:999190900054937
Produttore:1043818

Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE M.F. CONICA 3/8 1/8 1043818
RIDUZIONE M/F CONICA 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8' |
| Profilo | riduzione m/f conica |
| Connessione 2 | rc 1/8' |
| Tipo di filettatura | conico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
