Riferimenti
Titan Engineering:RPX2111000
Rubix:999190900055499
Produttore:2111000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 10 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PER TUBO 10/08 2111000
OGIVA 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 10 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva |
| Connessione 2 | ød1 13 |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore