RACCORDO SPINATO 842938

Portagomma conico - inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842938
Rubix:170000000534224
EAN:3660338063084
RACCORDO SPINATO 842938

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Connessione 110 mm
Pressione massima di esercizio20 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO SPINATO 842938


Inox 316L

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Connessione 110 mm
Pressione massima di esercizio20 bar
Profilo842
Connessione 23/8 in
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima200 °C
Tipo di filettaturar
Pressione minima di esercizio0 bar
11,83 IVA esclusa
/ Unità
14,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione