Riferimenti
Titan Engineering:RPX11738
Rubix:999190900055088
Produttore:11738


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/8' |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.M. 3/8 11738
T M.F.M. 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/8' |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Connessione 2 | femmina 3/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore