50-2521-5758 2521 1/4-3/8

Raccordo a vite con filettatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:2521 1/4-3/8
Rubix:170000000469810
Produttore:2521 1/4-3/8
50-2521-5758 2521 1/4-3/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 50-2521-5758 2521 1/4-3/8


Raccordi accessori Serie 2000 in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Profiloprolunga riduzione/increaser maschio (serie 2000)
Connessione 2g3/8
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturabsp
1,30 IVA esclusa
/ Unità
1,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore