Riferimenti
Titan Engineering:11501
Rubix:999190900055070


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M.M. 1 11501
ELLE M.M. 1° Diametro Nominale Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito maschio-maschio (m/m elbow) |
| Connessione 2 | g1' |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione