OGIVA T CENTRALE M. 08-1/8 2070818
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2070818
Rubix:999190900055434


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' (g1/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 08-1/8 2070818
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' (g1/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva serie 200 |
| Connessione 2 | ø 8 mm (tubo) |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore