Riferimenti
SMC:M-5ALU-3
Rubix:999221025030168
Produttore:M-5ALU-3
EAN:3618035942119

Riepilogo info tecniche
| Materiale | rvs |
|---|---|
| Connessione 1 | external thread (m) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003029-ARTICOLO M-5ALU-3
I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5AL, raccordo miniaturizzato - Gomito orientabile a resca
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x13x12 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | external thread (m) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione 2 | hose barb for soft tubing (tubing o.d./i.d. ø3,18/2 mm) |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione