PORTAGOMMA FEMMINA 08-1/4 1220814
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1220814
Rubix:999190900055144
Produttore:1220814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (brass) uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 8 mm (diametro tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA FEMMINA 08-1/4 1220814
PORTAGOMMA FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (brass) uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 8 mm (diametro tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | portagomma femmina |
| Connessione 2 | filettatura femmina g1/4 (1/4') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione