OGIVA DIRITTO M. CIL. 04-1/8 201Z0418
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX201Z0418
Rubix:999190900055381
Produttore:201Z0418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n/cw617n (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' (g1/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. CIL. 04-1/8 201Z0418
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n/cw617n (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' (g1/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva diritto maschio cilindrico |
| Connessione 2 | ø4 mm (tubo, ød 4) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore