Riferimenti
Titan Engineering:RPX11338
Rubix:999190900055065
Produttore:11338


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/8' bspp (g3/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.F. 3/8 11338
T M.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/8' bspp (g3/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo a t off-set (m/f/f) |
| Connessione 2 | femmina 3/8' bspp (g3/8) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione