BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 04/02 IR100 2120200
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2120200
Rubix:999190900055505
Produttore:2120200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 04/02 IR100 2120200
BOCCOLA DI SUPPORTO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordi ad ogiva (compression fittings) |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore