MANICOTTO DI RIDUZIONE 3/8 1/8 1061838
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1061838
Rubix:999190900054985
Produttore:1061838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 3/8 1/8 1061838
MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | manicotto di riduzione |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore