Riferimenti
Titan Engineering:RPXT100400
Rubix:999190900056846
Produttore:T100400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE 4 T100400
PASSAPARETE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Profilo | passaparete bulkhead connector (tecno-rap) |
| Connessione 2 | tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore