OGIVA DIRITTO M. 12-1/2 2011212

RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2011212
Rubix:999190900055375
Produttore:2011212
OGIVA DIRITTO M. 12-1/2 2011212

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1tubo 12,00 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 12-1/2 2011212


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 1tubo 12,00 mm
Profiloogiva diritto maschio conico
Connessione 21/2'
Tipo di filettaturabspt
3,29 IVA esclusa
/ Unità
4,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore