PORTAGOMMA CIL. 08-1/4 119Z0814
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0814
Rubix:999190900055115
Produttore:119Z0814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 08-1/4 119Z0814
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | ø 8 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore