PORTAGOMMA CIL. 07-1/8 119Z0718
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:119Z0718
Rubix:999190900055114


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en cw510l |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 7 mm (tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 07-1/8 119Z0718
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:7.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en cw510l |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 7 mm (tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Profilo | maschio cilindrico |
| Connessione 2 | attacco maschio g1/8 (1/8') |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore