Riferimenti
Aventics:1827000024
Rubix:160000001824057
Produttore:1827000024

Dettagli del prodotto : SILENZIATORE G1 1827000024
Silenziatori, Silenziatori, serie SI1
SILENCER G1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 161 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Dimensione del filo | g 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione