Riferimenti
Titan Engineering:RPXSEP18F
Rubix:999190900056455
Produttore:SEP18F

Documenti
Dettagli del prodotto : SILENZIATORE 1/8 FEM SEP18F
SILENZIATORE Modello:SEP 1° Diametro Nominale Tubo:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Materiale | bronzo sinterizzato |
| Lunghezza | 17 mm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Livello sonoro | 73 dB |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Dimensione del filo | 1/8' fem bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
