Riferimenti
Festo:U-1/8-I
Rubix:160000000578139
Produttore:3670
EAN:4052568018566

Documenti
Dettagli del prodotto : 3670-SILENZIATORE U-1/8-I
Silenziatore U-1/8-I Per ridurre la rumorosit e impedire l'inquinamento negli attacchi di scarico dei componenti pneumatici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata verso l'atmosfera=2050 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x15x14 mm |
|---|---|
| Peso | 3,7 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione