COMPACT SILENCER 3/8 BSPP (BR 0673 00 17
Legris Silenziatore maschio BSP parallelo metrico UNF 673
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0673 00 17
Rubix:160000001715995
Produttore:0673 00 17
EAN:0820099076362

Dettagli del prodotto : COMPACT SILENCER 3/8 BSPP (BR 0673 00 17
Utilizzato per ridurre i livelli sonori quando l'aria viene espulsa da un sistema di aria compressa.
Compatto.
Compatto.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: OTTONE
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 3/8
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di connessione 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 17
Dimensione esagonale: 19
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto silenziatore
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,023
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: OTTONE
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 3/8
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di connessione 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 17
Dimensione esagonale: 19
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto silenziatore
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,023
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 232 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | g 3/8 '' |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione