00052775-SILENZIATORE 2507-006

Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:2507-006
Rubix:999180900011575
Produttore:2507-006
EAN:3618035630108
00052775-SILENZIATORE 2507-006

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052775-SILENZIATORE 2507-006


La serie 25 è un silenziatore in metallo con struttura resistente agli urti. La serie scarica in una sola direzione e impedisce la dispersione di nebbia e rumore.
Size: 7mm
Port Size: 06 (3/4)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x89x48 mm
Peso317 g
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Lunghezza310 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro19 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensione del filor 3/4
Paese d'origineJP
22,30 IVA esclusa
/ Unità
27,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione