Riferimenti
Festo:AMTE-M-LH-N18
Rubix:999201215002979
Produttore:1206989
EAN:4052568061692

Documenti
Dettagli del prodotto : 1206989-SILENZIATORE AMTE-M-LH-N18
Silenziatore AMTE-M-LH-N18 Per ridurre la rumorosit degli attacchi di scarico di impianti pneumatici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata verso l'atmosfera=1615 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,07 g |
|---|---|
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione