529417-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AS

MS4-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AS
Rubix:160000000596805
Produttore:529417
EAN:4052568006754
529417-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AS

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529417-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AS


Regolatore di pressione MS4-LR-1/4-D6-AS Pressione massima in uscita di 7 bar, con manometro, testa regolatrice bloccabile, direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=4, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x60x75 mm
Peso295 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 33,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore